CASH VALVE Adj Tillbaka Tryck. Avlastningsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Skivmaterial: Rostfritt stål , Inloppsstorlek: 2" , Inloppstyp: FNPT , Uttagsstorlek: 2" , Uttagstyp: FNPT , Totala höjden: 11 " , Total längd: 7.5 " , Sätesmaterial: monel , Fjädermaterial: Rostfritt stål , Temp. Räckvidd: 40 grader till 450 grader F. , Testspak: Nej
StilModellFabriksinställt trycktryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
13772-0005
5 psi0 till 10 psi59 568 SEK
A
13772-0033
33 psi10 till 50 psi59 568 SEK
A
13772-0065
65 psi30 till 100 psi59 568 SEK
A
13772-0120
120 psi40 till 200 psi59 568 SEK
A
13772-0231
231 psi125 till 300 psi59 568 SEK
A
13772-0300
300 psi200 till 400 psi59 568 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?