KASSAVENTIL 13772-0300 Tryckavlastningsventil 2 tum 300 psi brons | AD2KKT 3PZV1

CASH VALVE 13772-0300 Övertrycksventil 2 tum 300 Psi brons

Finns i lager
Artikel: AD2KKT Modell: 13772-0300Korsreferens: 3PZV1

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdj Back Press. Avlastningsventil
Body MaterialBronze
SkivmaterialRostfritt stål
Fabriksinställt tryck300 psi
Inloppsstorlek2"
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek2"
UtloppstypFNPT
Totala höjden11 "
Total längd7.5 "
tryck~~POS=TRUNC200 till 400 psi
Sittmaterialmonel
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd40 grader till 450 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.8975
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt trycktryck~~POS=TRUNCPris
KASSAVENTIL 13772-0005 Tryckavlastningsventil 2 tum 5 psi brons | AD2KKP 3PZU7 13772-00055 psi0 till 10 psi59 568 kr
KASSAVENTIL 13772-0033 Tryckavlastningsventil 2 tum 33 psi brons | AD2KKQ 3PZU8 13772-003333 psi10 till 50 psi59 568 kr
KONTANTVENTIL 13772-0231 Tryckavlastningsventil 2 tum 231 Psi brons | AD2KKR 3PZU9 13772-0231231 psi125 till 300 psi59 568 kr
KONTANTVENTIL 13772-0065 Tryckavlastningsventil 2 tum 65 Psi brons | AD2KKU 3PZV2 13772-006565 psi30 till 100 psi59 568 kr
KONTANTVENTIL 13772-0120 Tryckavlastningsventil 2 tum 120 Psi brons | AD2KKV 3PZV3 13772-0120120 psi40 till 200 psi59 568 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE 13772-0300 Övertrycksventil 2 tum 300 Psi brons
59 568 kr /enhet