CHAINFLEX Strömkabel, 461 maxförstärkare


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Svart , Jacka Material: TPE , Max. ampere: 461 , Max. Spänning: 1000V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Antal ledare: 1 , Spollängd: 1ft. till 1600ft. , Temp. Räckvidd: -31 grader till 194 grader F. , Trådfärg: Koppar , Trådstorlek: 350 MCM
StilModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadPris (ex moms)
A
CF310-1850-01-1
1.04 "Skärmad918 SEK
B
CF300-1850-01-1
1.06 "Unshielded849 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?