H VAC rengöringsmedel, avfettningsmedel, syror, penetrerande oljor, lösningsmedel, smörjmedel
42 "
Nylon förstärkt
35 till 45 psi
polyeten
1 774 SEK
Handhållna sprutor
Chapin handhållna sprutor är lämpliga för snabb och liten sprutanvändning inom trädgårdsskötsel, jordbruk och skogsbruk. Dessa sprutor av industriell kvalitet kan användas för att spruta olika kemikalier, gödselmedel, herbicider, fungicider, ogräsmedel och bekämpningsmedel. De har kropp av polyeten / rostfritt stål / polypropen, ett tätningsfilter, ett ergonomiskt handtag och en nylonförstärkt / PVC-slang. Dessa högkvalitativa Chapin-sprutor levereras med ett justerbart munstycke för fin dimma till grova strömmar. De kan hålla upp till tre liter vätska och har ett maximalt arbetstryck på 65 psi.