CHERNE Övervakningsbrunnens låspluggar


Cherne Monitor Well Locking pluggar erbjuder en högkvalitativ, petrokemiskt resistent design för att täta monitorbrunnar.

Filter
Typ: Mekanisk
StilModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdMaterialPris (ex moms)
A
271648
1" till 1.25"1" till 1.38"6.5 psi/15 fot.2.5 "Plast325 SEK
A
271675
2"1.9" till 2.31"6.5 psi/15 fot.2.5 "Plast381 SEK
A
271669
3"2.8" till 3.1"6.5 psi/15 fot.2.6 "Plast407 SEK
A
271683
4"3.8" till 4.38"6.5 psi/15 fot.3"Plast443 SEK
A
271691
6"5.77" till 6.08"6.5 psi/15 fot.3.98 "Plast957 SEK
A
271735
8"7.76" till 8.03"6.5 psi/15 fot.3.98 "Plast2 188 SEK

Funktioner

  • Cherne Monitor Brunnslåspluggar är dimensionerade för att täta schema 40-rör.
  • De har kemikalie-/petroleumbeständiga Estaloc-plastbotten och toppplattor.
  • De har en gul kromatbelagd låsspärr som accepterar Chernes massiva mässingshänglås eller nr 2 Master-hänglås.
  • De har en petroleumbeständig O-ring av nitril och vagnbult i rostfritt stål.

Standarder och godkännanden

  • EPA

Vanliga frågor

Var använder vi en låsplugg?

Låspluggar och kopplingar används främst av byggnadsarbetare, entreprenörer, svetsare med flera.

Vad är det maximala mottrycket för dessa Cherne Monitor Well Locking-pluggar?

Dessa Monitor Well Locking-pluggar tål ett maximalt mottryck på 6.5 PSI (0.45 bar).

Vilka nominella storlekar finns tillgängliga för dessa låspluggar?

Dessa pluggar finns i nominella storlekar från 1 till 8 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?