Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 271669 Låsplugg, 3 tums storlek, 2.6 tums längd, 6.5 psi/ 15 fot | AD2EVG 3NVU1

CHERNE 271669 Låsplugg, 3 tums storlek, 2.6 tums längd, 6.5 psi/ 15 fot.

Finns i lager
Artikel: AD2EVG Modell: 271669Korsreferens: 3NVU1
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
403SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Längd2.6 "
MaterialPlast
Max. Mottryck6.5 psi/15 fot.
nominell storlek3"
Mätområde2.8" till 3.1"
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdMaterialPris
CHERNE 271691 Låsplugg, 6 tums storlek, 3.98 tums längd, 6.5 psi/ 15 fot | AD2EVE 3NVT8 2716916"5.77" till 6.08"6.5 psi/15 fot.3.98 "Plast957SEK
CHERNE 271683 Låsplugg, 4 tums storlek, 3.0 tums längd, 6.5 psi/ 15 fot | AD2EVF 3NVT9 2716834"3.8" till 4.38"6.5 psi/15 fot.3"Plast443SEK
CHERNE 271675 Låsplugg, 2 tums storlek, 2.5 tums längd, 6.5 psi/ 15 fot | AD2EVH 3NVU2 2716752"1.9" till 2.31"6.5 psi/15 fot.2.5 "Plast372SEK
CHERNE 271648 Låsplugg, storlek 1 till 1.25 tum, 2.5 tums längd, 6.5 psi/ 15 fot | AD2EVJ 3NVU3 2716481" till 1.25"1" till 1.38"6.5 psi/15 fot.2.5 "Plast325SEK
CHERNE 271735 Låsplugg, 8 tums storlek, 3.98 tums längd, 6.5 psi/ 15 fot | AE4XNF 5NRW7 2717358"7.76" till 8.03"6.5 psi/15 fot.3.98 "Plast2 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 271669 Låsplugg, 3 tums storlek, 2.6 tums längd, 6.5 psi/ 15 fot.
403SEK /enhet