CHERNE T-handtag grippluggar


Cherne T-handtags grippluggar har ett förzinkat stålhandtag, aluminiumkropp och en kemikaliebeständig neopren O-ring, vilket gör dem lämpliga för långvariga plug- eller bypassapplikationer.

Filter
Typ: Mekanisk
StilModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdMaterialPris (ex moms)
A
272906
8"7.7" till 8.3"10 psi/40 fot.9.7 "Aluminium4 407 SEK
A
272914
10 "9.8" till 10.3"10 psi/40 fot.9.7 "Aluminium6 411 SEK
A
272922
12 "11.7" till 12.3"10 psi/30 fot.9.7 "Aluminium7 356 SEK

Funktioner

  • Cherne T-Handle Gripper pluggar har en kraftig aluminiumkropp och ett T-handtag av zinkpläterat stål.
  • 6 och 12 tums pluggarna är lämpliga för betong, lera, SDR 26 och 35 rör.
  • 15 och 18 tums pluggarna används för ler- och betongrör.
  • Dessa grippluggar med T-handtag har en kemikaliebeständig neopren O-ring för ökad nötningsbeständighet.

Standarder och godkännanden

  • OSHA

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan SDR 35 och SDR 26?

SDR 35 är klassad till 46 psi enligt ASTM D3034 och D2412 standarder. SDR 26 är klassad för en minsta rörstyvhet på 115 psi enligt ASTM D2412-standard.

Vilket är det maximala mottrycket för dessa Cherne T-handtags grippluggar?

Dessa Monitor Well-låspluggar tål ett maximalt mottryck på 10 PSI (0.7 bar) / 23 ft.

Vilka är de nominella storlekarna tillgängliga för dessa grippluggar?

Dessa pluggar finns i nominella storlekar från 6 till 8 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?