CHERNE Testmätare Med Testkropp


Cherne-mätare med en 3/4 tums FNPT-testkropp ger ett säkert sätt att övervaka trycket i de anslutna rören.

Filter
Typ: Luft
StilModelltryck~~POS=TRUNCJusterbara stegMaterialPris (ex moms)
A
024568
0 till 15 psi0.1 psikrom85 SEK
A
019698
0 till 30 psi0.5 psikrom85 SEK
A
019708
0 till 60 psi1 psikrom85 SEK
A
019718
0 till 100 psi5 psikrom85 SEK

Funktioner

  • Cherne-mätare levereras med en 3/4 tum NPT(F) förkromad sexkantig testkropp. De är lämpliga för att tillhandahålla röranslutningar.
  • De är utrustade med 1/8 tums Schrader-ventiler som tillåter användare att antingen lägga till eller ta bort luft/köldmedium i en högtrycksmiljö.

Standarder och godkännanden

  • OSHA

Vanliga frågor

Hur stor är plastytan på Cherne-mätare?

Dessa Cherne-mätare kommer med en plastyta på 2 tum.

Vad är en Schrader-ventil?

En Schrader-ventil består av en tallriksventil och det gängade ihåliga skalet som sitter inuti. Ventilen är konstruerad på ett sådant sätt att den tillåter operatören att antingen lägga till eller ta bort luft/köldmedium i högtrycksmiljö (utan läckage).

Vilket är tryckintervallet för dessa Cherne-mätare?

Cherne-mätare finns i ett tryckområde på 0 - 60 PSI.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?