Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 019698 Testmätare med testkropp, 0 till 30 psi | AC2AAP 2HCE6

CHERNE 0019698 Testmätare med testkropp, 0 till 30 psi

Finns i lager
Artikel: AC2AAP Modell: 019698Korsreferens: 2HCE6
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestmätare
Justerbara steg0.5 psi
Materialkrom
tryck~~POS=TRUNC0 till 30 psi
TypLuft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCJusterbara stegMaterialPris
CHERNE 019708 Testmätare med testkropp, 0 till 60 psi | AC2AAQ 2HCE7 0197080 till 60 psi1 psikrom85SEK
CHERNE 019718 Testmätare med testkropp, 0 till 100 psi | AC2AAR 2HCE8 0197180 till 100 psi5 psikrom85SEK
CHERNE 024568 Testmätare med testkropp, 0 till 15 psi | AC2AAT 2HCE9 0245680 till 15 psi0.1 psikrom85SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 0019698 Testmätare med testkropp, 0 till 30 psi
85SEK /enhet