SPEEDCLEAN Sprutstavar


Filter
Material: Aluminium , Max. Flöde: 0.5 GPM , Max. Vätsketemperatur: 200 F , Max. Tryck: 150 psi , Storlek: 1 / 4 "
StilModellLängdTypPris (ex moms)
A
8945-24
24 "24 "långa 90 grader1 543 SEK
A
8945
36 "36 "långa 90 grader1 703 SEK
A
8945-48
48 "48 "långa 90 grader1 943 SEK
A
8945-60
60 "60 "långa 90 grader2 209 SEK
RFQ

Sprutstavar

Speedclean spraystavar är designade för rengöring av smutsiga luftkonditioneringsslingor, kondensorer, förångare och kylenheter med hjälp av system för rengöring av batterier. Dessa spraystavar kan enkelt förlängas för att nå och rengöra i trånga utrymmen och har aluminiumkonstruktion för hållbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa spraystavar, tillgängliga i längder på 24, 36, 48 och 60 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?