Tillbehör för rengöringsutrustning för rör och spolar

Filter

SPEEDCLEAN -

Fyrkantiga kopplingar

Speedclean-kopplingar är reservdelar utformade för att passa SpeedClean flexibla axlar för slangrengöring. De är gjorda av stål och är lätta, kompakta och hållbara. Dessa enheter har höjd och längd på 3/8 respektive 2 tum.

StilModellTypPris (ex moms)
ASC-TC-C27Axelborste310 SEK
ASC-TC-C37Axelborste285 SEK
BSC-TC-C33Axeldrivning196 SEK
BSC-TC-C23Axeldrivning317 SEK
SPEEDCLEAN -

Sprutande trollstav

StilModellMåttLängdPris (ex moms)
A8945-0-DEG-FW12-12 "964 SEK
RFQ
BSC-VSC-M0018 / N--635 SEK
RFQ
CSC-CS-Wand0.375 "x 36"3ft.659 SEK
RFQ
D8945-0-DEG-FLEX5 fot x 3 fot x 2 fot24 "1 121 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Mini Split Haklappar

Speedclean delade haklappar fästs på kanalfria / mini-splitsystem för rengöring med tryckvatten och spiralrengörare. Dessa enheter har patenterad teknologi för att förhindra att vatten rinner över väggarna. De inkluderar en haklapp, justerbara monteringsfästen och självhäftande omslag. Utvalda modeller levereras med en hink för att hålla vatten borta från väggar och omgivningar för säker kassering.

StilModellMåttPris (ex moms)
ACJ-MSB-ACC-KIT4 ft x 2 ft x 8 "1 535 SEK
RFQ
BMSB-KIT36 "x16"2 541 SEK
AMSB-KIT-OBS36 "x16"1 961 SEK
RFQ
CMSB-KIT-XL58 "x16"4 574 SEK
DMSB-KIT-XL-NB58 "x16"2 310 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

FlowJet lågtryckssåpande munstycken

Speedclean ersättningsmunstycken för trycktvål ger tillräckligt med tryck för att säkert rengöra spolar, men inte skada dem. De är speciellt designade för användning med FlowJet-system. Dessa enheter är gjorda av slitstark mässing och ger utökad räckvidd till spolar för enkel rengöring.

StilModellPris (ex moms)
ACJ-QDN-LP25216 SEK
RFQ
BCJ-QDN-1512Y303 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Rengöringsaxlar för rör

Speedclean rörrengöringsaxlar är designade för rengöring av rör i kombination med kylrörrengöringssystem. De har ett robust inre skaft med nylonbelagd yttre för att minimera slitage mot nötande miljöer och hård industriell misshandel. Dessa axlar kommer med standard maskinkopplingar och en gängad borste för enkel installation/byte. Välj från ett brett utbud av dessa rörrengöringsaxlar, tillgängliga i längder på 15, 25 och 35 fot.

StilModellInuti Dia.LängdPris (ex moms)
ASC-TC-S02-15R7/16 "- 1/2"15ft.2 650 SEK
RFQ
ASC-TC-S02-25R7/16 "- 1/2"25ft.3 125 SEK
RFQ
ASC-TC-S02-35R7/16 "- 1/2"35ft.3 669 SEK
RFQ
BSC-TC-S03-25R9/16 "- 1"25ft.3 533 SEK
RFQ
BSC-TC-S03-35R9/16 "- 1"35ft.4 077 SEK
RFQ
BSC-TC-S03-15R9/16 "- 1"15ft.2 922 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Lance församlingar

Speedclean-lansenheter är designade för rengöring runt föremål på svåråtkomliga områden och inuti spolar med hjälp av spraystavar. Dessa förlängningar har en förkromad stålkonstruktion för att tåla höga temperaturer upp till 200 grader F och tryck upp till 4000 psi. Välj från ett brett utbud av dessa lansenheter, tillgängliga i längder på 24, 36, 48 och 60 tum.

StilModellLängdTypPris (ex moms)
ACJ-965624 "24 "förlängning1 072 SEK
ACJ-965736 "36 "förlängning1 496 SEK
ACJ-965848 "48 "förlängning1 490 SEK
ACJ-965960 "60 "förlängning1 670 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Snabbkopplingsadaptrar

Speedclean CoilJet snabbkopplingsadaptrar med snabbkopplingsbeslag är designade för att passa CoilJets spiralrengöringsutrustning. Dessa enheter har lågtryckskontroll för underhåll av spolen. De är gjorda av slitstark mässing och klarar en maximal vätsketemperatur på 200 grader Fahrenheit.

StilModellTypPris (ex moms)
ACJ-QDN-4545 grader983 SEK
BCJ-QDN-9090 grader981 SEK
SPEEDCLEAN -

Externa batteriladdare

StilModellPris (ex moms)
ACJ2-242 658 SEK
BCJ2-252 239 SEK
SPEEDCLEAN -

Sprutstavar

Speedclean spraystavar är designade för rengöring av smutsiga luftkonditioneringsslingor, kondensorer, förångare och kylenheter med hjälp av system för rengöring av batterier. Dessa spraystavar kan enkelt förlängas för att nå och rengöra i trånga utrymmen och har aluminiumkonstruktion för hållbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa spraystavar, tillgängliga i längder på 24, 36, 48 och 60 tum.

StilModellLängdTypPris (ex moms)
A8945-2424 "24 "långa 90 grader1 543 SEK
A894536 "36 "långa 90 grader1 703 SEK
A8945-4848 "48 "långa 90 grader1 943 SEK
A8945-6060 "60 "långa 90 grader2 209 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Flex axel

StilModellLängdMax. FlödeMax. TryckStorlekPris (ex moms)
ASC-TC-S03-15R180 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "5 669 SEK
ASC-TC-S02-15R180 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID7 160 SEK
ASC-TC-S02-25R300 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID5 033 SEK
ASC-TC-S03-25R300 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "4 321 SEK
ASC-TC-S03-35R420 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "4 947 SEK
ASC-TC-S02-35R420 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID4 480 SEK
SPEEDCLEAN -

Gritborstar

Speedclean grit borstar har en flexibel konstruktion för rengöring av smala injekteringslinjer och ojämna ytor, och är idealiska för lätta till medelstora skräp från rör. Dessa borstar har borst av nylonkarbid som motverkar bakterietillväxt, motstår de flesta syror och håller formen. De finns i förpackningar om 6 enheter.

StilModellHöjdStorlekBreddPris (ex moms)
ASC-TC-BGB-1251.125 "13/16 - 1 "1.12 "947 SEK
ASC-TC-BGB-07513 / 16 "7/16 - 5/8 "13 / 16 "952 SEK
ASC-TC-BGB-10015 / 16 "11/16 - 3/4 "15 / 16 "969 SEK
SPEEDCLEAN -

Nylonborstar

Speedclean nylonborstar är designade för att ta bort lätta avlagringar från rör. Dessa borstar har nylonborst som förhindrar bakterietillväxt och motstår de flesta syror. De finns i förpackningar om 10, i storlekar från 1/2 till 1 tum.

StilModellHöjdStorlekBreddPris (ex moms)
ASC-TC-BN-11"1"1"1 088 SEK
ASC-TC-BN-1/21 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "989 SEK
ASC-TC-BN-3/43 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "989 SEK
ASC-TC-BN-5/85 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "989 SEK
ASC-TC-BN-7/87 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "989 SEK
ASC-TC-BN-7/167 / 16 "7 / 16 "7 / 16 "989 SEK
ASC-TC-BN-9/169 / 16 "9 / 16 "9 / 16 "1 071 SEK
ASC-TC-BN-11/1611 / 16 "11 / 16 "11 / 16 "989 SEK
ASC-TC-BN-13/1613 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "989 SEK
ASC-TC-BN-15/1615 / 16 "15 / 16 "15 / 16 "1 071 SEK
MI-T-M -

Lance församlingar

StilModellPris (ex moms)
A16-0366691 SEK
B16-0419353 SEK
SPEEDCLEAN -

Förlängning för CJ-WWSS, 16 "längd

ModellArtikelPris (ex moms)
CJ-WWSS-EXTAE3AJR1 718 SEK
SPEEDCLEAN -

Kondensornål, aluminium, 150 Psi

ModellArtikelPris (ex moms)
CN-03AE3AJT3 479 SEK
SPEEDCLEAN -

Kommersiell ångtvätt, 65Psi, 120V, 1600 Watt

ModellArtikelPris (ex moms)
SC-VSC-7000AX3KGB16 122 SEK
Se detaljer
SPEEDCLEAN -

Förlängningslansmontering, 18 "längd

ModellArtikelPris (ex moms)
CJ-9655AX3KEB743 SEK
Se detaljer
SPEEDCLEAN -

Spolrengöringstabletter HD, PK6

ModellArtikelPris (ex moms)
SC-CS-TABS-HDAX3KEH530 SEK
Se detaljer
SPEEDCLEAN -

Kassett haklapp utan hink

ModellArtikelPris (ex moms)
SC-CB-NBAX3KEV1 997 SEK
Se detaljer
SPEEDCLEAN -

Slang för pump, 20 fot lång

ModellArtikelPris (ex moms)
8940-20FTCD6MJB1 380 SEK
Se detaljer
SPEEDCLEAN -

Slangbyte Stretchslang, 2 tum X 2 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
BV-5-11CD6MJC541 SEK
Se detaljer

Tillbehör för rengöringsutrustning för rör och spolar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av speedclean tillbehör för rengöring av rör och spiral inklusive backventiler, kondensornålar, kopplingar, externa batteriladdare, hon- och hankontakter, grusborstar, skummunstycken och lansenheter. Förlängningslansenheter ger längre räckvidd och snabb rengöring runt föremål i trånga utrymmen och svåråtkomliga områden inuti spolarna. Skummunstycken tillför luft till sprayen från rengöringsmedlet för skumslingor för att öka skumnivåerna och ta bort smuts från HVAC och kylslingor. Snabbfrånkopplingar ger enkel anslutning till och frånkoppling från spolrengöringssystem. Vi erbjuder också flexibla stavar gjorda av högkvalitativ koppar som kan böjas för att nå även de trångaste ställen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?