COLDER PRODUCTS COMPANY PMC-serien, stäng av kopplingsinsatser


Filter
Kroppsmaterial: acetal , Kopplingsstorlek: 1 / 8 " , Material: polypropylen , Max. Tryck: 120 psi
StilModellRör inuti Dia.Kroppsdia.FärgRör Utanför Dia.AnslutningstypArtikelLängdRörstorlekPris (ex moms)
A
PMCD240212
--Natural-MNPT x ML-insatsKoppling--269 SEK
B
PMCD230412
--Natural-Barb x InsatsKoppling--344 SEK
C
PMCD220112
--Natural-Barb x InsatsKoppling--310 SEK
B
PMCD230212
--Natural-Barb x InsatsKoppling--362 SEK
C
PMCD220212
--Natural-Barb x InsatsKoppling--235 SEK
D
PMCD2402
-0.58 "White-MNPTInbyggd infogning1.45 "1 / 8 "246 SEK
C
PMCD220412
--Natural-Barb x InsatsKoppling--276 SEK
E
PMCD210412
--Natural1 / 4 "Rör x insatsKoppling--385 SEK
D
PMCD2404
-0.65 "White-MNPTInbyggd infogning1.42 "1 / 4 "241 SEK
F
PMCD200412
--Natural1 / 4 "Rör x kopplingKoppling--272 SEK
G
PMCD4204
1 / 4 "0.72 "White-taggtrådPanelmonterad insats1.95 "-322 SEK
H
PMCD2204
1 / 4 "0.500 "White-taggtrådInbyggd infogning1.7 "-212 SEK
I
PMCD2006
1 / 4 "0.65 "White3 / 8 "PTFInbyggd infogning1.52 "-269 SEK
J
PMCD2304
1 / 4 "0.500 "White-taggtrådInbyggd infogning1.21 "-276 SEK
G
PMCD4202
1 / 8 "0.72 "White-taggtrådPanelmonterad insats1.75 "-279 SEK
J
PMCD2302
1 / 8 "0.500 "White-taggtrådInbyggd infogning1.21 "-287 SEK
H
PMCD2202
1 / 8 "0.500 "White-taggtrådInbyggd infogning1.67 "-224 SEK
H
PMCD2201
1 / 16 "0.500 "White-taggtrådInbyggd infogning1.47 "-249 SEK
G
PMCD4201
1 / 16 "0.72 "White-taggtrådPanelmonterad insats1.5 "-366 SEK
H
PMCD2203
3 / 16 "0.500 "White-taggtrådInbyggd infogning1.88 "-223 SEK
G
PMCD4203
3 / 16 "0.72 "White-taggtrådPanelmonterad insats1.83 "-285 SEK
K
PMCD2104
11 / 64 "0.500 "White1 / 4 "PTFInbyggd infogning1.21 "-303 SEK
L
PMCD4004
11 / 64 "0.72 "White1 / 4 "PTFPanelmonterad insats1.82 "-279 SEK
I
PMCD2004
11 / 64 "0.58 "White1 / 4 "PTFInbyggd infogning1.57 "-204 SEK

PMC-serien, stäng av kopplingsinsatser

CPC PMC Series, Shut off coupling inserts har inbyggda avstängningsventiler som förhindrar spill i industriella applikationer inklusive mat och dryck, life science och kemiska processer. Dessa skär uppfyller FDA-, USDA- och NSF -standarder och fungerar under temperaturintervallet -40 grader till 180 grader F. Välj bland ett urval av dessa PMC -serier, stäng av kopplingsinsatser, tillgängliga i 0.5, 0.65, 0.72 och 0.58 kroppsdiametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?