SPEEDAIRE Tryckluftfilter


Speedaires tryckluftsfilter tar bort olje- och vätskepartiklar från tryckluften och säkerställer att luften är ren och torr före användning i olika industriella applikationer. Dessa enheter används idealiskt inom fordons-, livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedels- och halvledartillverkningsindustrin.

Filter
Skålmaterial: Aluminium , Dräneringstyp: Automat , Filtermedia: Nanopor Micro-glas , Husmaterial: Aluminium
StilModellFilterbetygMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A
4 GNY8
0.01 mikron147 cfm290 psi77 grader F24.8 "4.8 "1 "NPT8 289 SEK
A
4GPA6
0.01 mikron500 cfm290 psi77 grader F36 "7.2 "2 "NPT16 104 SEK
A
4GNX5
0.01 mikron58 cfm290 psi77 grader F15.2 "4"1 / 2 "NPT5 882 SEK
A
4GPC1
0.01 mikron712 cfm290 psi77 grader F36 "7.2 "2 "NPT19 945 SEK
A
4GPA2
0.01 mikron353 cfm290 psi77 grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT12 902 SEK
A
4GNX9
0.01 mikron88 cfm290 psi77 grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT6 185 SEK
B
38XR57
0.01 mikron125 cfm725 psi122 grader F7"5"1 / 2 "NPT15 440 SEK
A
4GNW6
0.01 mikron15 cfm290 psi77 grader F15.2 "4"1 / 4 "NPT5 055 SEK
C
4BNP9
1 mikron88 cfm290 psi176 grader F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT3 916 SEK
A
4 GNY2
1 mikron88 cfm290 psi176 grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT6 314 SEK
A
4GPC3
1 mikron712 cfm290 psi176 grader F36 "7.2 "2 "NPT20 805 SEK
A
4GNW8
1 mikron15 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 4 "NPT5 058 SEK
A
4GNZ1
1 mikron147 cfm290 psi176 grader F24.8 "4.8 "1 "NPT8 588 SEK
A
4GPA4
1 mikron353 cfm290 psi176 grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT13 190 SEK
A
4GPA8
1 mikron500 cfm290 psi176 grader F36 "7.2 "2 "NPT16 654 SEK
A
4GNX7
1 mikron58 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 2 "NPT5 995 SEK
A
4 GNY9
5 mikron147 cfm290 psi176 grader F24.8 "4.8 "1 "NPT8 679 SEK
A
4 GNY1
5 mikron88 cfm290 psi176 grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT6 417 SEK
A
4GNW7
5 mikron15 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 4 "NPT5 120 SEK
A
4GPC2
5 mikron712 cfm290 psi176 grader F36 "7.2 "2 "NPT20 637 SEK
A
4GNX6
5 mikron58 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 2 "NPT6 005 SEK
A
4GPA3
5 mikron353 cfm290 psi176 grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT13 100 SEK
A
4GPA7
5 mikron500 cfm290 psi176 grader F36 "7.2 "2 "NPT16 611 SEK

Arbetsmekanism

  • Tryckluft sugs in i filtret.
  • Stora partiklar fångas av filtret.
  • Vatten kondenserar till större droppar och avlägsnas från luftströmmen.
  • Mindre partiklar smälts samman till större droppar och avlägsnas från luftströmmen.
  • Ren och torr luft släpps sedan ut från filtret.

Funktioner

  • Speedaires tryckluftsfilter har aluminiumkonstruktion för att motstå korrosion.
  • De har nanopormikroglasfiltermedia, som är biologiskt inert och giftfritt.
  • Dessa luftfilter inkluderar en differenstrycksindikator för bekväm och noggrann övervakning av filtren.
  • De kan användas vid temperaturer upp till 176 grader F.

Vanliga frågor

Vad är det maximala flödet för dessa Speedaire tryckluftsfilter?

Dessa Speedaire tryckluftsfilter ger flödeshastigheter upp till 2470 cfm.

Hur underhåller man dessa Speedaire tryckluftsfilter?

  • Rengör luftkompressorn från smuts, rost och andra yttre ansamlingar.
  • Rengör filtren regelbundet.
  • Var uppmärksam på luftkvaliteten.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer Speedaires tryckluftsfilter?

  • Typ av filter
  • Flöde, luft
  • Tryckfall

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?