COMPX NATIONAL Pin tillhållarlås, ljus nickel


Filter
Finish: Ljus nickel , Monteringshål Dia.: Dubbel D-hål - .635 x .760 " , Antal pins: 5 , Typ: Pin tumbler lås
StilModellFör dörrtjocklekNyckeltalKompenseraPris (ex moms)
A
C8714
1 / 4 "Fast kam, fjädermonteringsklämma och två nycklar7 / 16 "191 SEK
B
C8710
1 / 16 "Fast kam, fjädermonteringsklämma och två nycklar7 / 8 "192 SEK
C
C8715
1 / 16 "Fast kam, fjädermonteringsklämma och två nycklar11 / 32 "187 SEK
D
C8735
1 / 16 "Avtagbar platt kamera och vändbara förskjutna kameror (totalt 5), två nycklar, monteringsklämma, kamlåsmutter-280 SEK
E
C8716
5 / 32 "Fast kam, fjädermonteringsklämma och två nycklar5 / 32 "184 SEK
F
C8713
7 / 64 "Fast kam, fjädermonteringsklämma och två nycklar9 / 32 "157 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?