Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8735 Pin Tumbler Lock 5/8 Inch Bright Nickel | AD7BVJ 4DEF4

COMPX NATIONAL C8735 Pin Tillhållarlås 5/8 Inch Bright Nickel

Finns i lager
Artikel: AD7BVJ Modell: C8735Korsreferens: 4DEF4

Få det Maj 8, Onsdag
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
280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamlås
Kambredd (in.)5/8
FinishLjus nickel
För dörrtjocklek1 / 16 "
NyckeltalAvtagbar platt kamera och vändbara förskjutna kameror (totalt 5), två nycklar, monteringsklämma, kamlåsmutter
Monteringshål Dia.Dubbel D-hål - .635 x .760 "
Antal stift5
TypPin tumbler lås
Lås upp svängriktningenHöger
Lås upp radie (Deg.)90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör dörrtjocklekNyckeltalKompenseraPris
COMPX NATIONAL C8710 Pin Tillhållare Lås 1 7/32 Inch Bright Nickel | AD7BVD 4DED5 C87101 / 16 "Fast kam, fjädermonteringsklämma och två nycklar7 / 8 "192SEK
COMPX NATIONAL C8713 Pin Tillhållare Lås 1 3/32 Inch Bright Nickel | AD7BVE 4DED8 C87137 / 64 "Fast kam, fjädermonteringsklämma och två nycklar9 / 32 "157SEK
COMPX NATIONAL C8715 stift tillhållarlås 15/16 tums ljus nickel | AD7BVF 4DED9 C87151 / 16 "Fast kam, fjädermonteringsklämma och två nycklar11 / 32 "187SEK
COMPX NATIONAL C8714 stiftlås 1 7/16 tums ljus nickel | AD7BVG 4DEE1 C87141 / 4 "Fast kam, fjädermonteringsklämma och två nycklar7 / 16 "191SEK
COMPX NATIONAL C8716 Pin Tumbler Lock 7/8 Inch Bright Nickel | AD7BVH 4DEE2 C87165 / 32 "Fast kam, fjädermonteringsklämma och två nycklar5 / 32 "184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8735 Pin Tillhållarlås 5/8 Inch Bright Nickel
280SEK /enhet