CONDOR Polyester klass 2 västar med hög synlighet


Condor 4CW Series flamsäkra högsiktsvästar är idealiska för arbetarnas säkerhet genom att de kan identifiera arbetare på avstånd, vilket minskar risken för olyckor och förbättrar den övergripande säkerheten på arbetsplatsen. Dessa Hi-Viz-västar används på byggarbetsplatser, allmännyttiga och underhållsarbeten och vägarbeten och trafikkontroll....Läs mer

Filter
Åldersgrupp: Vuxen , ANSI-klass: 2 , ATPV-betyg: unrated , Stängningstyp: Dielektrisk dragkedja , Passar bröststorlek: 68 " , Kön: Unisex , Längd: 28.5 " , Material: Polyester Mesh , Antal fickor: 0 , Fickor: 2 Inuti , Storlek: 4XL
StilModellFärgRandfärgPris (ex moms)
A
4CWC6
KalkOrange / silver735 SEK
B
4CWD3
OrangeKalk / silver723 SEK

Polyester klass 2 västar med hög synlighet

Condor 4CW Series flamsäkra högsiktsvästar är idealiska för arbetarnas säkerhet genom att de kan identifiera arbetare på avstånd, vilket minskar risken för olyckor och förbättrar den övergripande säkerheten på arbetsplatsen. Dessa Hi-Viz-västar används på byggarbetsplatser, allmännyttiga och underhållsarbeten och vägarbeten och trafikkontroll.

Funktioner

  • Dessa västar är gjorda av slitstarkt polyestermaterial för sin styrka och höga motståndskraft mot slitage i krävande arbetsmiljöer.
  • De har en reflekterande rand med en kontrasterande färg för utmärkt synlighet både dagtid och svagt ljus.
  • Dessa västar är utrustade med en dragkedja som möjliggör enkel och säker fastsättning under arbetsaktiviteter.
  • De uppfyller ANSI/ISEA-standarden, som är en erkänd säkerhetsstandard för kläder med hög synlighet.
  • Baksidan av västen har ett randigt "U"-mönster som ger extra synlighet från olika vinklar, vilket förbättrar bärarens säkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?