A B Manövreringstyp: Låsa hjul , Basdjup: 60 " , Baslängd: 60 " , Basbredd: 28 " , Bottenbredd: 28 " , Caster Dia.: 8" , Hjul: (2) Vridbar, (2) Styv , Färg: Grå , Kör: Push-Around , förlängd längd: 65 " , Ledstångshöjd: 42 " , Ledstänger ingår: Ja , Längd: 5ft. , Lastkapacitet: 300 lb. , Material: Stål , Antal steg: 9 , Total längd: 108 " , Total bredd: 28 " , Plattformsdjup: 48 " , Plattformshöjd: 9 '4 "till 13' 8" , Plattformsbredd: 24 " , Kraftkälla: Hydraulisk handpump , indragen längd: 60 " , Stegbredd: 24 " , Stöds/stöds ej: Utan stöd , Slitbana: Sågtandad , Bredd: 28 "