A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 17,804 , ANSI Cut Gras: 674 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 5 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Ryggmaterial: HPP , Beläggningstäckning: Palm och fingrar , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Svart, Grå , Manschett: Sticka , Fingermaterial: Dyneema (R) , Fingerstil: full , Mätare: 13 , Liner Material: Dyneema (R) , Palm Material: Skumnitril , Punkteringsbeständig: Ja , Symaterial: Dyneema (R) , Tumstil: Vinge
Nitrilbelagda skärtåliga handskar, skärnivå A2
Condor Cut Level A2 nitrilbeläggning skärtåliga handskar ger skärmotstånd. De är idealiska för konstruktions-, metallbearbetnings-, bil- och glastillverkningsuppgifter, där arbetare hanterar vassa verktyg, plåt, glas eller slipande material.
Funktioner
- Condor Cut Level A2 nitrilbeläggning skärbeständiga handskar kommer med en förstärkt tumgren, vilket förbättrar hållbarheten i ett område med hög stress som är benäget att bära.
- Dessa handskar har ANSI/ISEA-nötningsgrad 5, vilket säkerställer exceptionell livslängd vid hantering av slipande material.
- De har skumnitrilbeläggning för utmärkt grepp, oljebeständighet och kemikalieskydd.
- Dessa handskar har en sömlös stickad konstruktion som eliminerar obekväma sömmar och ger en åtsittande passform.
- De har en latexfri design, vilket gör dem lämpliga för personer som har latexallergier.