A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 17,035 , ANSI Cut Gras: 4223 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 5 , ANSI/ISEA skärnivå: 5 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Ryggmaterial: HPP , Beläggningstäckning: Palm och fingrar , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Svart, Grå , Manschett: Sticka , Fingermaterial: Dyneema (R) , Fingerstil: full , Mätare: 10 , Liner Material: Dyneema (R) , Palm Material: Skumnitril , Punkteringsbeständig: Ja , Symaterial: Dyneema (R) , Tumstil: Vinge
Nitrilbelagda skärtåliga handskar, skärnivå A5
Condor skärnivå A5 skärtåliga handskar används i metallbearbetning och glashantering. Dessa nitrilbelagda handskar bärs av användare för att utföra högriskuppgifter och undvika allvarliga skärsår eller skavsår.
Funktioner
- De har en HPPE-rygg och Dyneema-fingrar för robust skydd i tunga applikationer.
- Dessa handskar erbjuder ett 10-gauge Dyneema-foder och en slät nitrilbeläggning över handflatan och fingrarna för ökat grepp och fingerfärdighet.
- De kommer i en snygg svart och grå färgkombination, med en 9.25 tum lång stickad mudd för förbättrat skydd.
- Dessa punkteringsbeständiga handskar har nitrilskum för handflatan för hållbarhet och skärmotstånd.