IDEAL Isolerad mutterförare runda


Filter
Bladmaterial: Verktygsstål med hög kolhalt , Handtag: Kuddgrepp , Handtagsfärg: Gul med svart grepp , Handtagsdesign: Kuddgrepp , Gnistfritt: Nej , Total längd: 9.25 " , SAE eller Metrisk: SAE , Shank: Runda , Skaftlängd: 5" , Skaftmaterial: Flamresistent termoplast , Skafttyp: Solid rund , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellHexHexstorlekPris (ex moms)
A
35-9296
1 / 2 "1 / 2 "502 SEK
B
35-9291
1 / 4 "1 / 4 "430 SEK
C
35-9290
3 / 16 "3 / 16 "422 SEK
D
35-9292
5 / 16 "5 / 16 "424 SEK
A
35-9295
7 / 16 "7 / 16 "490 SEK
A
35-9297
9 / 16 "9 / 16 "509 SEK
E
35-9293
11 / 32 "11 / 32 "432 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?