CONGRESS DRIVES Fastborrad gjuten Zamak 3 kilremskiva, 4-steg, antal spår: 4


Filter
Håltyp: Fast borrning , Bussning krävs: Ingen , Konstruktion: Fastämne , Passar skaftdia.: 5/8 "eller 1/2" , Material: Formgjuten Zamak 3 , Antal spår: 4 , Ställskruv ingår: Ja
StilModellBore Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
SCA400-4X062KW
0.5 "eller 0.625"2 ", 2.625", 3.375 ", 4"1 420 SEK
B
SCA500-4X062KW
5/8 "eller 1/2"2 ", 3", 4 ", 5"1 435 SEK
B
SCA600-4X062KW
5/8 "eller 1/2"3 ", 4", 5 ", 6"1 521 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?