Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW Kilremskiva 5/8 1/2 4-steg 3 4 5 6 Od | AC9XEL 3LC26

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW Kilremskiva 5/8 1/2 4-steg 3 4 5 6 Od

Finns i lager
Artikel: AC9XEL Modell: SCA600-4X062KWKorsreferens: 3LC26
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
1 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva, 4-stegs
Bore Dia.5/8 "eller 1/2"
HåltypFast borrning
Bussning krävsIngen
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.5/8 "eller 1/2"
MaterialFormgjuten Zamak 3
Antal spår4
Utanför Dia.3 ", 4", 5 ", 6"
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.13
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utanför Dia.Pris
CONGRESS DRIVES SCA500-4X062KW Kilremskiva 5/8 1/2 4-steg 2 3 4 5 Od | AB2CHW 1L843 SCA500-4X062KW5/8 "eller 1/2"2 ", 3", 4 ", 5"1 435 kr
CONGRESS DRIVES SCA400-4X062KW Kilremskiva 5/8 1/2 4-steg 2-4 Od | AE2EWJ 4X560 SCA400-4X062KW0.5 "eller 0.625"2 ", 2.625", 3.375 ", 4"1 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW Kilremskiva 5/8 1/2 4-steg 3 4 5 6 Od
1 521 kr /enhet