COOPER B-LINE Tolco Series Fig 981 Snabbfäst Universal Swivel Sway Brace Tillbehör


Cooper B-line TOLCO-seriens stela stödsystem används för säker och stabil förstärkning av mekaniska system i kommersiella och industriella applikationer, inklusive VVS-, VVS-, brandskydds- och elektriska installationer.

Filter

Funktioner

  • Dessa TOLCO Series FIG 981 fästsystem är gjorda av stålkonstruktion för mekanisk styrka.
  • De har elektrogalvaniserad yta för motstånd mot tuffa väderförhållanden.
  • Dessa tillbehör kan rymma stavar i storleken 3/8 tum till 5/8 tum och 3/4 tum till 7/8 tum.
  • De har en maximal belastning på 2015 lb.
  • Dessa enheter är designade för att passa flera storlekar av stagrör, stag eller konstruktionsstål.
  • De har utbrytbara bulthuvuden för att säkerställa verifiering av korrekt installationsmoment.
  • Den stapelbara designen gör det möjligt att installera både laterala och längsgående stag på en enda hängstång utan att behöva ta isär staven.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • OSHPD
  • FM

Vanliga frågor

Vad är installationsproceduren för Cooper B-line TOLCO 981 fasta stödsystem?

  • Lossa spinnmuttern ovanpå hängaren genom att vrida den moturs och höja den ovanför hängaren.
  • Dra åt sexkantsmuttern ordentligt genom att snurra den medurs.
  • Sätt in stagröret i käften på 98:an och dra åt konpunktens ställskruv tills huvudet går av, vilket säkerställer korrekt installationsmoment.
  • Vrid stagröret till önskad vinkel.
  • Fäst stagröret till strukturen med hjälp av ett TOLCO-svängbart konstruktionsfäste.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer lämpliga komponenter i TOLCO-serien av styva stagsystem?

Viktiga faktorer inkluderar typen av mekaniskt system, belastningskrav, byggnormer och specifika installationsförhållanden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?