COXREELS 100W -serien svetsslangrullar


Filter
Inside Dia .: 1 / 4 " , Max. Tryck: 200 psi , Utanför Dia.: 1 / 4 "
StilModellBasstorlekSlanglängdMonteringsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
112WTL-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "4 939 SEK
B
112WL-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "5 737 SEK
C
112W-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "7 947 SEK
C
112WT-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "8 986 SEK
A
112WTL-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "4 939 SEK
B
117WL-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.75 "6 571 SEK
A
117WTL-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.25 "5 651 SEK
C
112W-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "9 308 SEK
C
112WT-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "13 114 SEK
C
117W-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.75 "13 187 SEK
D
112WL-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "7 065 SEK
C
117WT-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.25 "20 476 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?