COXREELS 112WL-1-100 Handvev slangrulle, 100 fot, 1/4 tum ID, 200 psi Max drifttryck, mässing, blå | CF3KZT 33N139

COXREELS 112WL-1-100 slangrulle för handvev, 100 fot, 1/4 tums ID, 200 psi Max drifttryck, mässing, blå

Finns i lager
Artikel: CF3KZT Modell: 112WL-1-100Korsreferens: 33N139

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 065 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek9.5 x 6 "
EAN0674255841352
Slanglängd100 ft.
Inuti Dia.1 / 4 "
Max. Tryck200 psi
Monteringsstorlek5.5 x 3 "
Utanför Dia.1 / 4 "
Totala höjden13 "
Total längd12 "
Total bredd18.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.225
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekSlanglängdMonteringsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
COXREELS 112W-1-100 Svetsslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3KZQ 112W-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "9 308 kr
COXREELS 112W-1-50 Svetsrulleupprullare, 1/4 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3KZR 112W-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "7 947 kr
COXREELS 112WL-1-50 Svetsslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3KZU 112WL-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "5 737 kr
COXREELS 112WT-1-100 Svetsslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3KZV 112WT-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "13 114 kr
COXREELS 112WT-1-50 Svetsslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3KZW 112WT-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "8 986 kr
COXREELS 112WTL-1-100 Svetsrulleupprullare, 1/4 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3KZX 112WTL-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "4 939 kr
COXREELS 112WTL-1-50 Svetsslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3KZY 112WTL-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "4 939 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 112WL-1-100 slangrulle för handvev, 100 fot, 1/4 tums ID, 200 psi Max drifttryck, mässing, blå
7 065 kr /enhet