COXREELS EZ-T-serien fjäderdrivna slangrullar


Filter
Basstorlek: 8 x 9 " , Kullager: Permanent smord , Duty Rating: Heavy Duty , Slangändar: 3/8 "MNPT , Slang Invändig Dia.: 3 / 8 " , Slangmaterial: Gummi , Husmaterial: Stål , Spärr: Låsa , Max. Temp.: 212 grader F , Montering: Bänk och fordon, tak, golv, vägg , Monteringsstorlek: 7 x 8 " , Total bredd: 9.38 " , Rulleinlopp: 3/8 "FNPT , Tätningstyp: Nitril
StilModellSlanglängdInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
EZ-TSHL-535
35 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "11 518 SEK
A
EZ-TSHL-350
35 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "8 840 SEK
B
EZ-TSH-535
35 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "12 367 SEK
A
EZ-THPL-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.25 "19.5 "10 904 SEK
A
EZ-TMPL-550
50 ft.3 / 4 "1500 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "12 880 SEK
B
EZ-TSH-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "8 640 SEK
B
EZ-TMP-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.25 "19.5 "13 231 SEK
A
EZ-TSHL-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "9 396 SEK
B
EZ-TMP-550
50 ft.3 / 4 "1500 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "17 212 SEK
A
EZ-TMPL-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.25 "19.5 "10 552 SEK
B
EZ-TSH-550
50 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "12 707 SEK
A
EZ-TSHL-550
50 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "11 416 SEK
B
EZ-THP-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.25 "19.5 "13 919 SEK
B
EZ-TSH-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "9 161 SEK
B
EZ-THP-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "14 021 SEK
A
EZ-THPL-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.25 "19.5 "11 343 SEK
A
EZ-TMPL-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "10 523 SEK
B
EZ-TMP-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "13 026 SEK
B
EZ-THP-175
75 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.5 "24 "16 041 SEK
B
EZ-TMP-375
75 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "25.5 "24 "15 016 SEK
A
EZ-THPL-375
75 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "12 660 SEK
A
EZ-TSHL-475
75 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "11 167 SEK
A
EZ-TSHL-375
75 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "11 065 SEK
B
EZ-TSH-375
75 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "13 200 SEK
B
EZ-TMP-475
75 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "24 "16 334 SEK
C
EZ-THP-375
75 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "16 499 SEK
A
EZ-THPL-175
75 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.5 "24 "11 884 SEK
B
EZ-TSH-475
75 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "13 070 SEK
A
EZ-TMPL-475
75 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "24 "12 089 SEK
A
EZ-TMPL-375
75 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "25.5 "24 "11 255 SEK
B
EZ-TSHL-3100
100 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "11 811 SEK
A
EZ-TSHL-4100
100 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "11 811 SEK
B
EZ-TSH-4100
100 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "14 286 SEK
A
EZ-THPL-1100
100 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.5 "24 "13 070 SEK
B
EZ-TSH-3100
100 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "14 193 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?