PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0200 Id


Filter
Färg: Gul , Temp. Räckvidd: -10 till 155 grader , Temperation: Helt hårt , Tjocklek: 0.508mm , Tjocklekstolerans: +/- 0.001 "
StilModellInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetDraghållfasthetPris (ex moms)
A
25113
0.375 "+0.011 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi142 SEK
A
25133
0.500 "+0.011 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi128 SEK
A
25153
0.625 "+0.011 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi164 SEK
A
25173
0.750 "+0.011 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi184 SEK
A
25193
0.875 "+0.011 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi236 SEK
B
44781
1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi410 SEK
A
25253
1.25 "+0.011 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi247 SEK
B
44809
1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi396 SEK
B
44851
1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi462 SEK
A
25313
1.75 "+0.011 "Lågt kolstål2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi394 SEK
C
44795
1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi402 SEK
A
25233
1.125 "+0.011 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi248 SEK
A
25273
1.375 "+0.011 "Lågt kolstål1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi248 SEK
B
44823
1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi452 SEK
A
25453
1.500 "+0.011 "Lågt kolstål2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi285 SEK
B
44837
1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi452 SEK
C
44865
2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Inte betygsatt6600 psi462 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?