COXREELS Slangupprullar i Pure Flow-serien


Filter
Inside Dia .: 3 / 8 " , Max. Tryck: 6000 psi , Utanför Dia.: 5 / 8 "
StilModellBasstorlekSlanglängdMonteringsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
EZ-P-BHL-350
6 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.63 "17.13 "7.13 "9 097 SEK
B
EZ-TBHL-3100
8 x 9 "100 ft.7 x 8 "25.5 "24 "9.38 "13 209 SEK

Slangupprullar i Pure Flow-serien

COXREELS pure flow-seriens slangupprullare är idealiska för säker och effektiv hantering av vätske- och lufttillförselapplikationer. De används inom fordons-, tillverknings-, livsmedels- och byggindustrin. Dessa rullar effektiviserar driften genom att tillhandahålla ett säkert och organiserat sätt att lagra och dispensera slangar, vilket säkerställer snabb åtkomst och förhindrar trassel eller skador. Dessa slangupprullare har en icke-korrosiv luft-/vätskebana i rostfritt stål. De kommer med ett 90 graders fullflödes NPT-svängbart inlopp för effektiv och smidig vätskeöverföring, vilket minimerar motstånd och tryckfall under dispensering. Dessa rullar är utrustade med en självindragande funktion för att förbättra användarens bekvämlighet och säkerhet och minska risken för snubbelrisk. De har stålkonstruktion för hållbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?