Packningsskärare

Filter

Allpax packningsskärare och -satser är designade för att tillverka exakta flänspackningar och cirkulära fogar. De skär effektivt och snabbt material som mässing, stål, krom, läder, kork,...Läs mer

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

6000-serien Heavy Duty packningsskärsats

StilModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterAnvänds förAntal bitarSystem för mätningBody MaterialPris (ex moms)
AAX600013 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial-3 405 SEK
AAX600125 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial-3 639 SEK
RFQ
AAX600237 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial-3 822 SEK
RFQ
AAX600349 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial-4 062 SEK
RFQ
AAX600461 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial-4 249 SEK
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

6100-seriens metriska packningsskärsatser

StilModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterMax. ArbetstjocklekAntal bitarBody MaterialPris (ex moms)
AAX6100330mm0mm---3 405 SEK
AAX6101635mm0mm---3 639 SEK
RFQ
AAX6102940mm0mm---3 822 SEK
RFQ
AAX61031245mm0mm---4 062 SEK
RFQ
AAX61041550mm0mm---4 249 SEK
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

4000-serien medeltunga packningsskärsatser

StilModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterSkärbrädaSystem för mätningMax. ArbetstjocklekBeläggning FinishBody MaterialPris (ex moms)
AAX401013 "1"JaImperial , Metrisk0.75 "--3 274 SEK
BAX400013 "1"NejImperial , Metrisk0.75 "--2 977 SEK
CAX402025 "1"JaImperial , Metrisk0.75 "--3 465 SEK
DAX403037 "1"JaImperial , Metrisk0.75 "--3 733 SEK
EAX404049 "1"JaImperial , Metrisk0.75 "--3 878 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Motoriserad M3-roterande packningsskärare

StilModellSystem för mätningMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterSpänning (AC)Pris (ex moms)
AAX7220Imperial62 "2"-39 174 SEK
AAX7270Imperial1575mm51mm-39 174 SEK
AAX7250Imperial1575mm51mm-39 174 SEK
AAX7200Imperial62 "2"-39 174 SEK
StilModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterAnvänds förAntal bitarSystem för mätningMax. ArbetstjocklekPris (ex moms)
AAX601013 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 716 SEK
AAX602025 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 950 SEK
AAX603037 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "4 133 SEK
AAX604049 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "4 373 SEK
AAX605061 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "4 560 SEK
StilModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterAntal bitarBody MaterialBeläggning FinishMax. ArbetstjocklekPris (ex moms)
AAX6110330mm0mm---3 / 4 "3 716 SEK
AAX6120635mm0mm---3 / 4 "3 950 SEK
AAX6130940mm0mm---3 / 4 "4 133 SEK
AAX61401245mm0mm---3 / 4 "4 373 SEK
AAX61501550mm0mm---3 / 4 "4 560 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

2000-seriens kompakta packningsskärsatser

StilModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterSkärbrädaAntal bitarLängdHöjdPris (ex moms)
AAX20106"1 / 4 "Ja-7.1 "2.9 "1 805 SEK
BAX20006"1 / 4 "----1 676 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

3000-serien lätta packningsskärsatser

StilModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterSkärbrädaPris (ex moms)
AAX301013 "0"Ja2 748 SEK
BAX300013 "1"-2 339 SEK
AAX302025 "0"Ja2 920 SEK
AAX303037 "0"Ja3 120 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

M3 roterande packningsskärare

StilModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterSystem för mätningPris (ex moms)
AAX700022 "2"Imperial9 487 SEK
AAX7050559mm51mmmetrisk9 487 SEK
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

SM4 bänkmonterad, roterande packningsskärare, 3 till 28 tums skärdiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
AX7001AG8YBK33 907 SEK

Vanliga frågor

Hur installerar man roterande packningsskärare?

  • Allpax roterande packningsskärare kan monteras / klämmas fast i upprätt läge på ett skruvstäd eller skruvas fast på en arbetsbänk med 1/4 tums bultar.
  • Skyddstejpen över skärskivorna bör tas bort före användning. På samma sätt, var också försiktig med de knivskarpa kanterna.
  • M3 motoriserade enheter kommer prefabricerade. Däremot kan deras delar behöva justeras med tiden. Skärskivorna bör också slipas med en handslipsten.
  • Det rekommenderas att regelbundet rengöra och smörja knivens kugghjul och rörliga delar med en lätt maskinolja.

Hur väljer man en lämplig Allpax elektrisk packningsskärare?

Den första avgörande faktorn är om du behöver att enheten ska vara stationär eller bärbar. I allmänhet är packningsskärarna i förlängningsstil bärbara och lätta och används ofta för att tillverka icke-metalliska eller icke-styva packningsmaterial. Medan de roterande packningsskärarna är tyngre och kräver montering eller bultning på ett skruvstäd eller en arbetsbänk för packningsskärning på fast plats. Dessa enheter är bäst för metalliska eller styva packningsmaterial, såväl som för att skära ut oregelbundet formade packningar. Även om de flesta packningsskärarna arbetar manuellt, finns de roterande packningsskärarna också tillgängliga i en motoriserad variant för snabb och problemfri drift.

Vad är skillnaden mellan en roterande packningsskärare och en förlängningspackningsskärare?

Roterande packningsfräsar används i applikationer med permanenta installationsbegränsningar, medan packningsfräsar av förlängningstyp lätt kan flyttas från en plats till en annan för att skära packningar med stora diametrar. Förlängningsskärar kräver att packningsmaterialet läggs plant på en arbetsbänk eller ett dedikerat packningsbord.

Hur fungerar Allpax roterande elektriska packningsskärare?

Dessa Allpax roterande packningsskärare har en roterande skiva och en elmotor kopplad till den som flyttar och skär packningsmaterialet automatiskt. För att använda, borra ett litet hål i mitten av packningsmaterialet som ska skäras efter att skalstången har ställts in på önskad ytterdiameter (OD). Öppna fräsen, placera materialet på spindeln på en skalstång och dra åt med den räfflade muttern. Sänk skärskivan och tryck med ena handen samtidigt som du använder den andra för att flytta veven. Gör ytterligare ett cirkulärt snitt runt den avsedda innerdiametern (ID) efter att ha tagit bort eventuellt extra material och justerat skalstången till önskat ID. Ta bort den färdiga flänspackningen sist.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?