DANFOSS GX-seriens kablar, 277V


Filter
Kabeldiameter: 0.25 " , Kabelskärm: aluminiumfolie , Kabeltyp: Tvillingledare , Klass: 2872 01, 2872 81 , Färg: Svart , Deformationsstyrka: 2000 N , Element IP-klass: IPX7 , Fyllnadsmaterial: PEX , Installationstemperatur: 23 Deg. F , Ledlängd: 19.6 ft. , Max. Icke drifttemp.: 185 Deg. F , Min. Böjning Dia.: 42 mm , Primär applikation: Markis och snösmältning, takfrostskydd , Dragstyrka: 120 N , UV-skydd: Ja
StilModellLängdRapporteringMax. NuvarandeWattSpänningProduktionPris (ex moms)
A
088L3065
170 ft.40 kvadratfot7.3A2020W277V AC12 W/ft.8 100 SEK
RFQ
A
088L3066
190 ft.45 kvadratfot8.4A2325W277V AC12 W/ft.8 949 SEK
RFQ
A
088L3067
215 ft.50 kvadratfot9.4A-277V AC12 W/ft.9 883 SEK
RFQ
A
088L3068
240 ft.55 kvadratfot10.3A2855W277V AC12 W/ft.10 987 SEK
RFQ
A
088L3069
285 ft.65 kvadratfot12.4A3435W277V AC12 W/ft.12 499 SEK
RFQ
A
088L3070
330 ft.80 kvadratfot14.5A4015W277V AC12 W/ft.14 163 SEK
RFQ
A
088L3071
375 ft.90 kvadratfot16.6A4600W277V AC12 W/ft.15 250 SEK
RFQ
A
088L3072
425 ft.100 kvadratfot18.6A5150W277V AC12 W/ft.16 422 SEK
RFQ
A
088L3073
475 ft.115 kvadratfot20.8A5760W277V AC12 W/ft.17 712 SEK
RFQ
A
088L3074
545 ft.130 kvadratfot23.8A6590W277V AC12 W/ft.19 342 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?