RULAND MANUFACTURING Kopplingar i CLX -serien


Filter
Max. Varvtal: 4000 , Max. Vridmoment: 1450 tum. Lbs. , Typ: Klämtyp i ett stycke
StilModellBore Dia.Röjning Dia.MaterialUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris (ex moms)
A
CLX-31-31-F
1-15 / 16 "3.657 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "9 128 SEK
B
CLX-31-31-SS
1-15 / 16 "3.657 "303 Stainless Steel3.375 "4.875 "3 / 8-24 "24 264 SEK
A
CLX-19-19-F
1.187 "2.242 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "1 663 SEK
B
CLX-19-19-SS
1.187 "2.242 "303 Stainless Steel2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "4 538 SEK
B
CLX-23-23-SS
1.437 "2.84 "303 Stainless Steel2.625 "3.875 "5 / 16-24 "5 569 SEK
A
CLX-23-23-F
1.437 "2.84 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "2 100 SEK
C
CLX-10-10-A
5 / 8 "1.514 "2024 Aluminium1 5 / 16 "2"# 10-32 "1 040 SEK
C
CLX-5-5-A
5 / 16 "0.815 "2024 Aluminium5 / 8 "1"# 4-40 "673 SEK
B
CLX-5-5-SS
5 / 16 "0.815 "303 Stainless Steel5 / 8 "1"# 4-40 "1 103 SEK

Kopplingar i CLX -serien

Ruland Manufacturing styva axelkopplingar är lämpliga för att överföra roterande rörelse från axel till axel i precisionsservosystem. De har smidda skruvar för att leverera hög hållfasthet och precisionsslipade hål för att säkerställa att kopplingarna är kollinära vid installationen för att förhindra felinriktning och oönskade vibrationer i systemet. De har aluminium / 303 SS / 1215 blyfri stålkonstruktion och Nypatch anti-vibrationsbelagd hårdvara för att tillåta jämn skruvsäte samtidigt som gallring förhindras. Välj bland ett brett utbud av dessa axelkopplingar, tillgängliga i 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 & 1-15/16 tum borrdiametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?