DANFOSS RX Series Tak- och rännaavisningskablar, 120V


Filter
Kabelskärm: aluminiumfolie , Kabeltyp: Tvillingledare , Färg: Svart , Deformationsstyrka: 2000 N , Element IP-klass: IPX7 , Fyllnadsmaterial: PEX , Ledlängd: 6 ft. , Max. Icke drifttemp.: 220 Deg. F , Min. Böjning Dia.: 1 13 / 20 " , Dragstyrka: 250 N , UV-skydd: Ja
StilModellLängdSpänningMax. NuvarandeKabeldia.WattPris (ex moms)
A
088L3500
30 ft.120V AC1.4A0.25 "-1 528 SEK
RFQ
A
088L3502
65 ft.120V AC2.6A0.25 "-1 902 SEK
RFQ
A
088L3503
80 ft.120V AC3.3A0.25 "395W2 292 SEK
RFQ
A
088L3504
100 ft.120V AC3.8A0.25 "455W2 479 SEK
RFQ
A
088L3505
120 ft.120V AC4.5A0.25 "540W3 175 SEK
RFQ
A
088L3507
150 ft.120V AC5.8A0.25 "-3 430 SEK
RFQ
A
088L3508
170 ft.120V AC6.3A0.25 "755W3 668 SEK
RFQ
A
088L3509
200 ft.120V AC7.7A0.25 "-4 109 SEK
RFQ
A
088L3510
230 ft.120V AC9A0.25 "-4 517 SEK
RFQ
A
088L3511
265 ft.120V AC10.2A0.25 "1225W4 958 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?