DANFOSS TX-SH Series Lagringsvärmekablar, 240V


Filter
Kabelskärm: aluminiumfolie , Kabeltyp: Tvillingledare , Klass: 2872 01, 2872 81 , Färg: Svart , Deformationsstyrka: 2000 N , Element IP-klass: IPX7 , Fyllnadsmaterial: PEX , Installationstemperatur: 23 Deg. F , Ledlängd: 19.6 ft. , Max. Icke drifttemp.: 220 Deg. F , Min. Böjning Dia.: 42 mm , Primär applikation: Kylrum , Dragstyrka: 120 N , UV-skydd: Ja
StilModellLängdRapporteringAmpsKabeldia.ProduktionSpänningPris (ex moms)
A
088L3723
115 ft.40, 50, 60 kvm.4.5A0.25 "6 W/ft.240V AC5 298 SEK
RFQ
A
088L3729
190 ft.60, 80, 95 kvm.7.3A0.25 "6 W/ft.240V AC6 758 SEK
RFQ
A
088L3733
240 ft.80, 100, 120 kvm.9A0.25 "6 W/ft.240V AC7 421 SEK
RFQ
A
088L3735
285 ft.95, 120, 145 kvm.10.8A0.25 "6 W/ft.240V AC8 677 SEK
RFQ
A
088L3737
330 ft.110, 140, 165 kvm.12.6A0.25 "6 W/ft.240V AC9 340 SEK
RFQ
A
088L3739
375 ft.125, 160, 185 kvm.14.5A0.25 "6 W/ft.240V AC10 189 SEK
RFQ
A
088L3741
425 ft.140, 175, 210 kvm.16.1A0.25 "6 W/ft.240V AC11 429 SEK
RFQ
A
088L3743
475 ft.155, 200, 235 kvm.18.2A0.25 "6 W/ft.240V AC12 278 SEK
RFQ
A
088L3745
545 ft.180, 225, 270 kvm.20.9A0.25 "6 W/ft.240V AC12 719 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?