DAYCO Spännrulle


Filter
StilModellBälttypBranschnummerPris (ex moms)
A
89111
Heavy Duty, tomgång89111852 SEK
B
89474
Heavy Duty, tomgång894741 858 SEK
C
89101
Heavy Duty, tomgång89101718 SEK
D
89103
Heavy Duty, tomgång891031 039 SEK
E
89106
Heavy Duty, tomgång89106988 SEK
F
89108
Heavy Duty, tomgång89108622 SEK
G
89109
Heavy Duty, tomgång891091 125 SEK
H
89112
Heavy Duty, tomgång891121 749 SEK
I
89471
Heavy Duty, tomgång894711 962 SEK
J
89473
Heavy Duty, tomgång894731 857 SEK
K
89472
Heavy Duty, tomgång894722 464 SEK
L
89102
Heavy Duty, tomgång89102823 SEK
M
89110
Heavy Duty, tomgång891101 204 SEK
N
89107
Heavy Duty, tomgång891072 812 SEK
O
89104
Heavy Duty, tomgång89104521 SEK
P
89105
Heavy Duty, tomgång89105817 SEK
Q
89163
Ljustull89163734 SEK
R
89161
Ljustull89161258 SEK
S
89160
Ljustull89160976 SEK
T
89159
Ljustull89159835 SEK
U
89140
Ljustull89140831 SEK
V
89164
Ljustull89164613 SEK
W
89169
Ljustull891691 071 SEK
X
89168
Ljustull891681 250 SEK
Y
89137
Ljustull89137936 SEK
Z
89138
Ljustull89138765 SEK
A1
89139
Ljustull89139410 SEK
B1
89170
Ljustull89170764 SEK
C1
89145
Ljustull89145624 SEK
D1
89141
Ljustull89141704 SEK
E1
89144
Ljustull89144237 SEK
F1
89146
Ljustull89146412 SEK
G1
89147
Ljustull89147446 SEK
H1
89148
Ljustull89148413 SEK
I1
89149
Ljustull89149937 SEK
J1
89151
Ljustull89151678 SEK
K1
89167
Ljustull89167685 SEK
L1
89153
Ljustull89153700 SEK
M1
89154
Ljustull891541 071 SEK
N1
89155
Ljustull89155805 SEK
O1
89156
Ljustull89156624 SEK
P1
89157
Ljustull89157483 SEK
Q1
89158
Ljustull89158823 SEK
R1
89150
Ljustull89150686 SEK
S1
89152
Ljustull89152711 SEK
T1
89171
Ljustull89171988 SEK
U1
89166
Ljustull891661 078 SEK
V1
89165
Ljustull89165375 SEK
W1
89004
Light Duty, tomgång89004427 SEK
X1
89018
Light Duty, tomgång89018360 SEK
Y1
89029
Light Duty, tomgång89029752 SEK
Z1
89028
Light Duty, tomgång89028561 SEK
A2
89026
Light Duty, tomgång89026538 SEK
B2
89017
Light Duty, tomgång89017430 SEK
C2
89005
Light Duty, tomgång89005483 SEK
D2
89047
Light Duty, tomgång89047660 SEK
E2
89044
Light Duty, tomgång89044930 SEK
F2
89042
Light Duty, tomgång89042667 SEK
G2
89038
Light Duty, tomgång89038671 SEK
H2
89031
Light Duty, tomgång89031617 SEK
I2
89025
Light Duty, tomgång89025635 SEK

Spännrulle

Dayco-spännremskivor används för att åstadkomma korrekt spänning på motorbältena och hålla bil- och lastbilsremmarna åtdragna. De ansvarar också för att bibehålla korrekt inriktning av motorns drivrem och finns i både lätta och tunga varianter. Dessa remskivor har smorda lager, slät yta och fast dimensionstolerans och har därför mindre vibrationer och ökad livslängd. Dayco-remskivor finns i höghållfasta och slitstarka stål-, pulvermetall- och plastmaterial för användning i olika tuffa miljöer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?