DAYTON Miniatyr spolindikatorlampor, LED, 120V


Filter
Genomsnittligt liv: 25,000 timmar , Nuvarande ritad: 4.16mA , Elektrisk koppling: 6 "trådkablar , IP-betyg: 50, med tätning 65 , Lamptyp: LED , Material: Nylon kropp med polykarbonatlins , Paneltjocklek: Minst 0.030 " , Form: Runda , Storlek: 5/16 "monteringsdia. , Spänning: 120 VAC/DC
StilModellFärgPris (ex moms)
A
22 59 NYXNUMX
Bärnsten94 SEK
B
22 57 NYXNUMX
Grön94 SEK
C
22 58 NYXNUMX
Red92 SEK

Miniatyr spolindikatorlampor, LED, 120V

Daytons miniatyrspolningsindikatorlampor är utformade för att indikera maskinens driftstatus. De är idealiska för installation i växelkontrollpaneler, bilmaskiner, bussar, husbilar och apparater. De har en nylonkropp och polykarbonatlins med IP50-klassning för skydd mot damm. 6-tums ledningar möjliggör enkel installation i stora kontrollpaneler. Välj från ett brett utbud av spolande miniatyrlysdioder, tillgängliga i gröna, röda och bärnstensfärgade färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?