Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22NY59 Miniatyr Blinkljus Amber 120v | AB6XCF

DAYTON 22NY59 Miniatyrindikatorljus bärnsten 120v

Finns i lager
Artikel: AB6XCF Modell: 22NY59

Få det Maj 20, Måndag
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyrspolindikatorlampa
Genomsnittligt liv25,000 timmar
FärgBärnsten
Nuvarande ritad4.16mA
Elektrisk koppling6 "trådkablar
IP-värde50, med tätning 65
lamptypLED
MaterialNylon kropp med polykarbonatlins
PaneltjocklekMinst 0.030 "
FormaRunda
Storlek5/16 "monteringsdia.
Spänning120 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.57
Fartygets bredd (cm)8.84
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
DAYTON 22NY57 miniatyrindikator ljusgrön 120v | AB6XCD 22 57 NYXNUMXGrön94SEK
DAYTON 22NY58 Miniatyrindikatorljus Röd 120v | AB6XCE 22 58 NYXNUMXRed92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22NY59 Miniatyrindikatorljus bärnsten 120v
94SEK /enhet