A lager: Nål genomgående med tryckbollar på fodral, kul på motor , Borstar: Externt utbytbar , Hölje: TENV , Växellåda: Gjuten aluminium , Växelmaterial: Härdat stål , Växeltyp: Helical och Spur , Husmaterial: Gjuten aluminium , Mata in HP: 1/4 , Längd mindre skaft: 12.125 " , Smörjning: Permanent kraftväxellådsolja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motortyp: DC , Montering: Alla positioner , Total längd: 13.625 " , Ersättningsborstar: 6YHZ0 , Vändbar axelutgång: Nej , Rotation: Reversibel , Tätningar: Fjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel , Axelorientering: Parallell , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 90 VDC