DAYTON 2H571 Dc växelmotor 350 rpm 90v Tenv | AB9ZTZ

DAYTON 2H571 Dc Växelmotor 350 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AB9ZTZ Modell: 2H571

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerNål genomgående med tryckbollar på fodral, kul på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare2.51
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande5:1
VäxeltypHelical och Spur
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/4
Längd mindre axel12.125 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment40 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten350
Total längd13.625 "
Överbelastad belastning170 lb.
Utbytesborstar6YHZ0
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd251 till 500
TätningarFjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.7075
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareVäxelförhållandeMax. VridmomentVarvtal på typskyltenÖverbelastad belastningRPM-räckviddPris
DAYTON 2H573 DC växelmotor 165 rpm 90v Tenv | AB9ZUA 2H5732.5111:190 tum .-lb.165200 lb.151 till 2007 974 kr
DAYTON 2H575 Dc växelmotor 90 rpm 90v Tenv | AB9ZUB 2H5752.5119:1160 tum .-lb.90200 lb.76 till 1008 001 kr
DAYTON 2H577 Dc växelmotor 62 rpm 90v Tenv | AB9ZUC 2H5772.5129:1235 tum .-lb.62235 lb.51 till 758 503 kr
DAYTON 2H579 Dc växelmotor 42 rpm 90v Tenv | AB9ZUD 2H5792.3043:1280 tum .-lb.42215 lb.31 till 509 455 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2H571 Dc Växelmotor 350 Rpm 90v Tenv
9 284 kr /enhet