DAYTON Plug-in reläer, 10A @ 28V DC kontaktklassificering, DPDT


Filter
Bastyp: Octal , Spolevolt: 48 VDC , Kontaktförstärkarbetyg (resistiv): 16 , Kontaktformulär: DPDT , Kontaktmaterial: Silverlegering , Kontaktbetyg: 10A @ 277VAC / 30VDC , Hz: 50/60 , Montering: Uttalsuttag , Pins: 8
StilModellSpole VA-betygTryck för att testaSocketPris (ex moms)
A
5YP75
1.2Nej5X852293 SEK
B
1EGY7
3Låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP5827 SEK

Plug-in reläer, 10A @ 28V DC kontaktklassificering, DPDT

Dayton 48V DC, generella reläer är designade för att isolera lågspänningskretsar från högspänningskretsar eller styra flera kretsar med en enhetlig signal. Dessa plug-in reläer har silverlegeringskontakter med utmärkt värme- och elektrisk ledningsförmåga. De har dessutom DPDT (dubbelpolig dubbelkast) kontaktform, vilket gör det möjligt för enheterna att styra två kretsar samtidigt. Dessa enheter inkluderar också en flagga och LED-indikator för att övervaka manuellt eller strömförsörjt tillstånd respektive driftstatus. Välj från ett brett utbud av dessa reläer, tillgängliga i 1.2 och 3 Watts effektklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?