DAYTON Flygplanskablar, galvaniserat stål


Filter
Färg: Silver , Material: Galvaniserat stål , Strandtyp: X 7 19
StilModellLängdStorlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
35Z852
20ft.3 / 16 "4200 lb.514 SEK
A
35Z857
36ft.1 / 4 "7000 kg715 SEK
B
35Z855
36ft.1 / 4 "7000 kg614 SEK
A
35Z853
45ft.3 / 16 "4200 lb.680 SEK
B
35Z856
60ft.1 / 4 "7000 kg968 SEK

Flygplanskablar, galvaniserat stål

Dayton flygplansvinschkablar är designade för att motstå tunga belastningar för effektiva bogserings-, lyft- och dragjobb som krävs inom flygindustrin. De är tillverkade av galvaniserat stål för att motstå korrosion och motstå tuff utomhusmiljö. Dessa kablar har en spärrhake i ena änden för att ansluta till dragfordon. Välj från ett brett utbud av dessa flygplanskablar, tillgängliga i 20, 36, 45 och 60 fots längder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?