A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Utsläppshöjd (in.): 11.375 , Utsläppsbredd (in.): 8.25 , Husfinish: Ingen , Hushöjd: 17.5 " , Husets längd: 16 5 / 16 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 8.25 " , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 10-7 / 8 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Fläktvarvtal: 1350 , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Monteringsplats: Fläktaxel horisontellt , Axel Dia.: 3 / 4 " , Typ: Remdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket , Hjuldiameter: 11 1 / 8 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 6.437 "
Fläkt 10 5/8 tum, galvaniserat stål
Dayton -blåsare med en inloppsförkurva är utformade för tysta och effektiva prestanda i industriella luftrörelser. Dessa enheter är utrustade med dynamiskt balanserade framåtböjda stålhjul för att framkalla hög luftvolym med en minsta rotationshastighet. De har stansat stålhölje för strukturell styvhet och långsiktig prestanda. De är försedda med en- eller trefasmotorer med öppna droppsäkra kapslingar för att cirkulera kall luft och förhindra att vattendroppar faller i motorn och skadar de rörliga delarna. Välj bland ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 850 till 1350 varv / min.