DAYTON 7HR16 Fläkt 10 5/8 In | AF3LJD

DAYTON 7HR16 Blåsare 10 5/8 In

Finns i lager
Artikel: AF3LJD Modell: 7HR16

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1050
CFM @ 0.125-in. SP1820
CFM @ 0.250-in. SP1720
CFM @ 0.500-in. SP1500
CFM @ 0.750-in. SP1250
CFM @ 1.000-in. SP930
Urladdningshöjd (in.)11.375
Urladdningsbredd (in.)8.25
Fulllastförstärkare11.6 / 5.9-5.8
HusfinishIngen
Bostadshöjd17.5 "
Husets längd16 5 / 16 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd8.25 "
Hz60
Inlopp Dia.10-7 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal1350
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypDelad fas
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
Fas1
RotationCW Visning Drive Side
Axel Dia.3 / 4 "
TypRemdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket
Spänning115/230
Hjuldiameter11 1 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd6.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasRotationPris
DAYTON 7HR17 Fläkt 10 5/8 In | AF3LJE 7HR17111752060Klass B1725Kondensatorstart1CW Visning Drive Side13 907 kr
DAYTON 7HR27 Fläkt 10 5/8 In | AF3LJQ 7HR271/28501430Klass B17253-fas1CW Visning Drive Side16 108 kr
DAYTON 7HR28 Fläkt 10 5/8 In | AF3LJR 7HR283/410501820Klass B17253-fas3CW Visning Drive Side14 401 kr
DAYTON 7HR29 Fläkt 10 5/8 In | AF3LJT 7HR29111752060Klass B17253-fas3CW Visning Drive Side15 695 kr
DAYTON 7HR30 Fläkt 10 5/8 In | AF3LJU 7HR301.513502380Klass B17253-fas3CW Visning Drive Side18 826 kr
DAYTON 7HR37 Fläkt 10 5/8 In | AF3LKB 7HR371/28501430Klass B1725Delad fas1CW Visning Drive Side12 409 kr
DAYTON 7HR64 Fläkt 10 5/8 In | AF3LLF 7HR641/28501430Klass B1725Delad fas1CCW Visa drivsidan12 283 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HR16 Blåsare 10 5/8 In
13 898 kr /enhet