A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , CFM @ 0.125-In. SP: 8700 , CFM @ 0.250-In. SP: 7820 , CFM @ 0.375-In. SP: 6945 , Djup: 43 " , Utsläppshöjd (in.): 26.25 , Utsläppsbredd (in.): 19.25 , Fotnoter: # Motoröverbelastningstillstånd , Höjd: 48 " , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 26-3 / 8 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Rotation: CW , Axel Dia.: 1-7 / 16 " , Typ: Med Drive Package , Hjuldiameter: 24 1 / 2 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 12.437 " , Bredd: 46 "
Belt Drive Single Inlet Forward Curve Blowers, 24-1/2 tum
Dayton remdrivning, enkel inlopp, framåtkurva blåser cirkulerar luft i industriella och kommersiella applikationer. Dessa fläktar har stålhölje med gråbakad polyesterepoxyfinish och framåtkurva, stålhjul för korrosionsbeständighet, hållfasthet och hållbarhet. De har enstaka luftintag för att dra luft från ena sidan av fläkthuset. De har också remdrivningsdesign för flexibilitet när det gäller varvtal varvid motorn inte är i direkt kontakt med fläktens rörliga delar. Välj bland ett brett utbud av dessa remdrivning, enkelinlopp, framåtgående kurvor, tillgängliga i fläkthastigheter från 349 till 590 varv / min.