DAYTON 7C900 Fläkt 24 1/2 tum 2 Hk 115/230 V 8210 Cfm | AF3EUW

DAYTON 7C900 Blåsare 24 1/2 Inch 2 Hp 115/230 V 8210 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF3EUW Modell: 7C900

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

89 812 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal398
CFM @ 0.500-in. SP8210
CFM @ 0.750-in. SP7075
CFM @ 1.000-in. SP4485
dBA @ 5 fot58
Djup43 "
Urladdningshöjd (in.)26.25
Urladdningsbredd (in.)19.25
fotnoter# Motoröverbelastningstillstånd
Fulllastförstärkare25.2/12.6
Höjd48 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.26-3 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram56HZ
Motor HP2
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
Fas1
RotationCW
Axel Dia.1-7 / 16 "
TypMed Drive Package
Spänning115/230
Hjuldiameter24 1 / 2 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd12.437 "
Bredd46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 226.314
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareFläktvarvtalCFM @ 0.500-in. SPMotorramMotor HPMotorvarvtalmotortypFasPris
DAYTON 7C715 Fläkt 24 1/2 tum 3 Hk 115/230 V 9245 Cfm | AF3EQG 7C71538.0/19.0462-184T31735Kondensatorstart189 289 kr
DAYTON 7C717 Fläkt 24 1/2 tum 1 1/2 Hk 230/460 V 3 Ph | AF3EQH 7C7175.0/2.5349662356H1.51725Tre fas390 771 kr
DAYTON 7C718 Fläkt 24 1/2 tum 3 Hk 230/460 V 3 Ph | AF3EQJ 7C7188.4/4.2462-182T31765Tre fas392 725 kr
DAYTON 7C719 Fläkt 24 1/2 tum 5 Hk 230/460 V 3 Ph | AF3EQK 7C71914.8/7.4544-184T51755Tre fas393 526 kr
DAYTON 7C901 Fläkt 24 1/2 tum 2 Hk 230/460 V 3 Ph | AF3EUX 7C9016.0/3.03988210145T21740Tre fas390 115 kr
DAYTON 7C902 Fläkt 24 1/2 tum 7 1/2 Hk 230/460 V 3 Ph | AF3EUY 7C90221.8/10.9590-213T7.51760Tre fas399 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C900 Blåsare 24 1/2 Inch 2 Hp 115/230 V 8210 Cfm
89 812 kr /enhet