A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , Fläktvarvtal: 566 , CFM @ 0.000-In. SP: 10,530 , CFM @ 0.125-In. SP: 10,022 , CFM @ 0.250-In. SP: 9469 , CFM @ 0.375-In. SP: 8956 , CFM @ 0.500-In. SP: 8363 , CFM @ 0.625-In. SP: 7611 , CFM @ 0.750-In. SP: 6662 , Höjd: 46 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 20-1 / 2 " , Max. BHP: 1.57 , Max. Djup: 38 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motor HP: 1.5 , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 20-1 / 2 " , Uttagshöjd: 41.875 " , Uttagsbredd: 41.875 " , Axel Dia.: 1-1 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 17.7 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 fot: 17.2 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 16.6 , Hastighets kontroll: Nej , Hjuldiameter: 30 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutningscentrifugal , Bredd: 46 "
Fläkt 30 tum med 1 1/2 hk drivpaket
Dayton in-line fläktar är tillverkade för att ge frisk luft i applikationer som avgas-, insugs-, retur- eller påfyllningsluftsystem i kommersiella eller industriella utrymmen. Dessa in-line fläktar kommer med motorkåpor och lagerkåpor för ökad livslängd. De är försedda med kragar för enkla kanalanslutningar och har paneler på varje sida för att ge snabb åtkomst till interna fläktkomponenter. Dessa fläktar har 1/2 hk drivpaket för överföring av kraft och finns i en- och 3-fasmotorvarianter.