SMC VALVES kulventiler


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: PVC , Handtagsmaterial: PVC , Max. Tryck: 125 psi WOG , Port: full , Tätningsmaterial: Buna-N , Sätesmaterial: Buna-N , Stammaterial: PVC , Stamtyp: Självsmörj , Temp. Räckvidd: 20 grader till 140 grader F. , Rörstorlek: 3 / 8 " , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellKroppsstilAnslutningstypHantera typSlang-IDRörstorlekPris (ex moms)
A
6574490
VinkelFNPT x Tryck för att anslutaLång-1 / 4 "346 SEK
B
6577090
VinkelMNPT x slangproppLång1 / 4 "1 / 4 "254 SEK
C
6575890
VinkelMNPT x JACOLång-1 / 4 "277 SEK
D
7153490
VinkelFNPT x BarbLång3 / 8 "1 / 4 "259 SEK
E
7050090
I köFGHT x MGHTFlag-3 / 4 "514 SEK
F
7051790
I köFNPT X slanglockFlag-3 / 4 "514 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?