DAYTON Booster pump fläns kit, 1-1/4 tums NPT


Filter
Packning: Vad ingår , Max. Tryck: 362 PSI , Rörstorlek: 1-1 / 4 NPT , Typ: klass 250
StilModellMaterialPris (ex moms)
A
21R870
Gjutjärn1 165 SEK
B
21R871
Rostfritt stål1 838 SEK

Booster pump fläns kit, 1-1/4 tums NPT

Dayton boosterpumpflänssatser används för att ansluta hydroniska systempumpar till vattenledningar. De har en konstruktion av rostfritt stål eller gjutjärn för utmärkt korrosions- och slitstyrka, och inkluderar packningar, medföljande flänsar, muttrar och bultar. Muttrarna har NPT-gängor som säkerställer läckagesäkra, säkra tätningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?