DAYTON Brokransats


Dayton brokransatser är installerade på balkar för att flytta tunga föremål. De kan enkelt installeras av en enda person på kort tid.

Filter
Typ: Universell
StilModellI Bredd på strålflänsLastkapacitetPris (ex moms)
A
4ZV97
3.33 till 5.08 "1000 lb.25 153 SEK
A
4ZV98
3.33 till 5.08 "2000 lb.28 811 SEK
A
4ZV95
3.33 till 5.25 "4000 lb.32 312 SEK
A
4ZV96
3.33 till 5.25 "6000 lb.44 459 SEK

Brokransats

Dayton brokranskit är konstruerade för att flytta tunga föremål på en spännstråle upp till 30 fot. Dessa kransatser har en universell hjulkontur som passar I-balk och breda flänsade bearbetade hjul utrustade med invändigt förseglade lager för att säkerställa skydd mot fettspridning. Säkerhetsklämmor i varje ände av dessa kransatser förhindrar hjulbrott. De har två lastbilsaggregat som är utformade för körning på parallella balkar och alla ändbilar kan justeras för att passa breda flänsade balkar och standard I-balkar som sträcker sig mellan 2 och 4 tum höjder. Välj från ett brett utbud av dessa Dayton -krankit, tillgängliga i lastkapacitet från 12 till 1000 lb på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Dayton brokransatser kommer med 2 lastbilsenheter för drift på parallella balkar.
  • Dessa justerbara ändtruckar är utrustade med en universell hjulkontur för montering av breda flänsbalkar och standard I-balkar mellan 4 och 12-tums höjder.
  • De bearbetade hjulen i dessa enheter har invändigt tätade lager för skydd mot fettspridning.
  • Säkerhetsklackar i varje ände av dessa kransatser förhindrar fel på hjulen.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för dessa Dayton brokransatser?

Dessa brokransatser finns tillgängliga med lastkapaciteter från 1000 till 6000 lb.

Vilka är I-balkflänsbredderna som dessa brokransatser kan passa?

Dessa kransatser kan passa I-balkar med flänsbredder från 3.33 till 5.25 tum.

Vad är den maximala längden på spännbalken som stöds av dessa kransatser?

Dessa Dayton brokransatser kan användas på spännbalkar (ingår ej) upp till 30 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?