DAYTON Manuella / elektriska vinschkablar, stålkonstruktion


Filter
Beläggningsmaterial: Rensa vinyl , Utanför Dia.: 13 / 32 "
StilModellKabelstorlekLängdMaterialSträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
33RG73
1 / 2 "500ft.304 Stainless Steel6 x 19 klass IWRC4560 lb.70 085 SEK
A
33RG72
1 / 2 "250ft.304 Stainless Steel6 x 19 klass IWRC4560 lb.35 227 SEK
B
33RG03
5 / 16 "250ft.Galvaniserat stålX 7 191960 lb.5 952 SEK

Manuella / elektriska vinschkablar, stålkonstruktion

Dayton -kablar används med manuella eller elektriska vinschar för att dra tung utrustning och last i olika applikationer, inklusive förtöjning eller bogsering. Dessa kablar har galvaniserat stål eller 304 rostfritt stål som erbjuder hållbarhet och utmärkt korrosionsbeständighet. Utvalda modeller har vinylbeläggning som behåller smörjning på kablarna, vilket ger enkel hantering och lång livslängd. Välj från ett omfattande sortiment av dessa kablar, tillgängliga i 1960 och 4560 lb lastkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?