DWYER INSTRUMENTS DPGA-serien & DPGW digital tryckmätare


Filter
Noggrannhet: -/+ 1 % , Kalibrerings certifikat: Nej , Fodralfärg: Red , Anslutningsplats: Botten , Anslutningsstorlek: 1 / 4 " , Kopplingstyp: NPT , Urtavla storlek: 2.62 "x 1.52" , Bildskärmstyp: Display , Betyg: Klass 316L , Husmaterial: ABS , Drifttemp. Räckvidd: 30 grader till 120 grader. F , Drivs av: 9V Batteri , blött material: Rostfritt stål, silikon
StilModelltryck~~POS=TRUNCUpplösningPris (ex moms)
A
DPGA-05
0 till 15 psi0.01 psi1 924 SEK
A
DPGA-06
0 till 30 psi0.01 psi1 924 SEK
A
DPGA-07
0 till 50 psi0.02 psi1 924 SEK
A
DPGA-08
0 till 100 psi0.1 psi1 924 SEK
A
DPGA-10
0 till 300 psi0.1 psi1 924 SEK
A
DPGA-11
0 till 500 psi0.2 psi1 924 SEK
A
DPGA-00
30 "Hg till 0 psi0.01 psi1 924 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?